Motion
48MP025-IA3
48MP025-IA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11574102
N° MFR48MP025-IA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48MP025-IA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11574102
N° MFR48MP025-IA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    30.50 mm
  • Largeur
    1.5 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057000742
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    48
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    00195057000742

Aperçu

Description du fabricant
48MP025-IA3 48MP025-IA3, POULIE DE DISTRIBUTION,