Motion
48XHS400
48XHS400, poulie de distribution S1
N° D’ARTICLE MI11574175
N° MFR48XHS400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48XHS400, poulie de distribution S1
N° D’ARTICLE MI11574175
N° MFR48XHS400
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    336.80 mm
  • Largeur
    13.259 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057715219
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    48
  • Style de dent
    XH
  • CUP_NON
    00195057715219

Aperçu

Description du fabricant
48XHS400 48XHS400, POULIE DE DISTRIBUTION, S1