Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieA, B
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Extérieur Diamètre20.3500 po
Détails
- Alésage dans la chaîneEnnuyé pour la bague SF
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Numéro CUP du fabricant00195057094635
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures4
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON00195057094635