Motion
50-2P06MIA6
50-2P06MIA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11574446
N° MFR50-2P06MIA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
50-2P06MIA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11574446
N° MFR50-2P06MIA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    31.30 mm
  • Largeur
    1.5 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057726543
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    50
  • Style de dent
    2P
  • CUP_NON
    00195057726543

Aperçu

Description du fabricant
50-2P06MIA6 50-2P06MIA6, POULIE DE DISTRIBUTION,