Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-15/16 po
- Taille de la bague5040
- Longueur jusqu’à Alésage4.0000 po
- Extérieur Diamètre12 po
- Largeur12 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 3-15/16 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant00195057296909
- MatérielAcier
- Types de produitsBague
- CUP_NON00195057296909
- Couple de la clé3100 po/lb