Motion
50B35
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11574712
N° MFR50B35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11574712
N° MFR50B35

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    7.3190 po
  • Diamètre du pas
    6.9720 po
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057391697
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    35
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    50
  • CUP_NON
    00195057391697

Aperçu

Description du fabricant
50B35 50B35, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 3/4