Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre du moyeu3.7500 po
- Diamètre extérieur10.5080 po
- Diamètre du pas10.1530 po
- Poids3.80 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Pays d’origineChine
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant00195057391857
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents51
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de dent50
- CUP_NON00195057391857