Motion
50B84
Pignon d’alésage en stock – 50 / 5/8 po, moyeu B, 84 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11574743
N° MFR50B84
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 50 / 5/8 po, moyeu B, 84 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11574743
N° MFR50B84
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    17.0780 po
  • Diamètre du pas
    16.7150 po
  • Poids
    9.52 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057009066
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    84
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    50
  • CUP_NON
    00195057009066

Aperçu

Description du fabricant
50B84 50B84, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 1 PO / 25,4 MM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon