Motion
50MP025-DFM3
50MP025-DFM3, Alésage de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11574761
N° MFR50MP025-DFM3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
50MP025-DFM3, Alésage de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11574761
N° MFR50MP025-DFM3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057056565
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Nombre de Dents  
    50
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    00195057056565

Aperçu

Description du fabricant
50MP025-DFM3 50MP025-DFM3, POULIE DE DISTRIBUTION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon