Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Extérieur Diamètre19 po
Détails
- Alésage dans la chaîneEnnuyé pour la bague SF
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Numéro CUP du fabricant00195057181854
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures5
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON00195057181854