Motion
56-8P30-2012
56-8P30-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI11575706
N° MFR56-8P30-2012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
56-8P30-2012, poulie de distribution 2012
N° D’ARTICLE MI11575706
N° MFR56-8P30-2012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    5.5625 po
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057814226
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    56
  • Style de dent
    8P
  • CUP_NON
    00195057814226

Aperçu

Description du fabricant
56-8P30-2012 56-8P30-2012, POULIE DE DISTRIBUTION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer