Motion
60-8MX62-3020
60-8MX62-3020, poulie de distribution 3020
N° D’ARTICLE MI11576280
N° MFR60-8MX62-3020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
60-8MX62-3020, poulie de distribution 3020
N° D’ARTICLE MI11576280
N° MFR60-8MX62-3020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    62 mm
  • Diamètre extérieur
    151.20 mm
  • Largeur
    7.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057819498
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    60
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    00195057819498

Aperçu

Description du fabricant
60-8MX62-3020 60-8MX62-3020, TIRAGE DE LA PÉRIODE