Motion
60LP100
60LP100, poulie de distribution P1
N° D’ARTICLE MI11576363
N° MFR60LP100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
60LP100, poulie de distribution P1
N° D’ARTICLE MI11576363
N° MFR60LP100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    181.20 mm
  • Largeur
    8.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057627697
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    60
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    00195057627697

Aperçu

Description du fabricant
60LP100 60LP100, POULIE DE DISTRIBUTION, P1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté