Motion
60MP025-SFM3
60MP025-SFM3, Alésage de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11576393
N° MFR60MP025-SFM3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
60MP025-SFM3, Alésage de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11576393
N° MFR60MP025-SFM3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    38.30 mm
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057189591
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Nombre de Dents  
    60
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    00195057189591

Aperçu

Description du fabricant
60MP025-SFM3 60MP025-SFM3, POULIE DE DISTRIBUTION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté