Motion
62-5M09M6A12
62-5M09M6A12, Poulie de distribution Alésage fini 12 mm
N° D’ARTICLE MI11576590
N° MFR62-5M09M6A12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
62-5M09M6A12, Poulie de distribution Alésage fini 12 mm
N° D’ARTICLE MI11576590
N° MFR62-5M09M6A12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    97.50 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057722804
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    62
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • CUP_NON
    00195057722804

Aperçu

Description du fabricant
62-5M09M6A12 62-5M09M6A12, POULIE DE DISTRIBUTION