Motion
63-14MX125-4535
63-14MX125-4535, poulie de distribution 4535
N° D’ARTICLE MI11576658
N° MFR63-14MX125-4535
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
63-14MX125-4535, poulie de distribution 4535
N° D’ARTICLE MI11576658
N° MFR63-14MX125-4535
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    125 mm
  • Diamètre extérieur
    278 mm
  • Largeur
    12.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057821675
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    63
  • Style de dent
    14MX
  • CUP_NON
    00195057821675

Aperçu

Description du fabricant
63-14MX125-4535 63-14MX125-4535, CALENDRIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer