Motion
63-8MX62-3020
63-8MX62-3020, poulie de distribution 3020
N° D’ARTICLE MI11576685
N° MFR63-8MX62-3020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
63-8MX62-3020, poulie de distribution 3020
N° D’ARTICLE MI11576685
N° MFR63-8MX62-3020

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    62 mm
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Largeur
    7.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057819504
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    63
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    00195057819504

Aperçu

Description du fabricant
63-8MX62-3020 63-8MX62-3020, TIRAGE DE LA PÉRIODE