Motion
656-8M-20
Courroie de distribution – Longueur de pas de 656 mm, 82 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11576877
N° MFR656-8M-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 656 mm, 82 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11576877
N° MFR656-8M-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    656 mm
  • Largeur
    20 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057986763
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    82
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    HTD 8mm
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    00195057986763

Aperçu

Description du fabricant
656-8M-20 656-8M-20, COURROIE DE DISTRIBUTION, NEOPRE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good