Motion
75-8MX21-2517
75-8MX21-2517, poulie de distribution 2517
N° D’ARTICLE MI11578234
N° MFR75-8MX21-2517
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
75-8MX21-2517, poulie de distribution 2517
N° D’ARTICLE MI11578234
N° MFR75-8MX21-2517
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    21 mm
  • Diamètre extérieur
    189.40 mm
  • Largeur
    8.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057818248
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    75
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    00195057818248

Aperçu

Description du fabricant
75-8MX21-2517 75-8MX21-2517, TIRAGE DE LA PÉRIODE