Motion
84HQ300
84HQ300, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11578905
N° MFR84HQ300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
84HQ300, poulie de distribution Q1
N° D’ARTICLE MI11578905
N° MFR84HQ300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    13.3125 po
  • Largeur
    15.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057630659
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    84
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    00195057630659

Aperçu

Description du fabricant
84HQ300 84HQ300, POULIE DE DISTRIBUTION, Q1