Motion
85V1400F
85V1400F, poulie à courroie en V 8 rainures
N° D’ARTICLE MI11578998
N° MFR85V1400F
Prix767.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
85V1400F, poulie à courroie en V 8 rainures
N° D’ARTICLE MI11578998
N° MFR85V1400F
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
Prix767.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    14 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Ennuyé pour bague F
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057183940
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    00195057183940

Aperçu

Description du fabricant
85V1400F 85V1400F, POULIE DE COURROIE EN V, 8 RAINURES