Motion
90-8P20-2517
90-8P20-2517, poulie de distribution 2517
N° D’ARTICLE MI11579616
N° MFR90-8P20-2517
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
90-8P20-2517, poulie de distribution 2517
N° D’ARTICLE MI11579616
N° MFR90-8P20-2517
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    8.9688 po
  • Largeur
    10.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057813946
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    90
  • Style de dent
    8P
  • CUP_NON
    00195057813946

Aperçu

Description du fabricant
90-8P20-2517 90-8P20-2517, POULIE DE DISTRIBUTION