Motion
90MXL025G
Courroie de distribution – Longueur de pas de 182.88 mm, 90 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11579659
N° MFR90MXL025G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 182.88 mm, 90 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11579659
N° MFR90MXL025G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    182.88 mm
  • Largeur
    6.4 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057914124
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    90
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    MXL
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    00195057914124

Aperçu

Description du fabricant
90MXL025G 90MXL025G, COURROIE DE DISTRIBUTION, NÉON
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good