Motion
96LT312-6A5
96LT312-6A5, Alésage fini de la poulie de distribution 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11580039
N° MFR96LT312-6A5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
96LT312-6A5, Alésage fini de la poulie de distribution 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11580039
N° MFR96LT312-6A5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    62.80 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057620315
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    96
  • Style de dent
    LT
  • CUP_NON
    00195057620315

Aperçu

Description du fabricant
96LT312-6A5 96LT312-6A5, POULIE DE DISTRIBUTION,