Motion
BK30X5/8
BK30x5/8, poulie à courroie en V 1 rainure
N° D’ARTICLE MI11580508
N° MFRBK30X5/8
Prix26.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BK30x5/8, poulie à courroie en V 1 rainure
N° D’ARTICLE MI11580508
N° MFRBK30X5/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1500 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 5/8 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057089884
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    00195057089884

Aperçu

Description du fabricant
BK30X5/8 BK30X5/8, POULIE DE COURROIE EN V, 1 RAINURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer