Motion
BK55X1-1/8
BK55x1-1/8, poulie à courroie en V 1 rainure
N° D’ARTICLE MI11580567
N° MFRBK55X1-1/8
Prix44.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BK55x1-1/8, poulie à courroie en V 1 rainure
N° D’ARTICLE MI11580567
N° MFRBK55X1-1/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix44.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.2500 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 1-1/8 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057090521
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    00195057090521

Aperçu

Description du fabricant
BK55X1-1/8 BK55X1-1/8, POULIE À CEINTURE EN V, 1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon