Motion
BX1-3/4
Bx1-3/4, bague conique fendue, alésage fini de 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11580675
N° MFRBX1-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bx1-3/4, bague conique fendue, alésage fini de 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11580675
N° MFRBX1-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 pouces
  • Taille de la bague
    B
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.6875 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur
    4.0
  • Largeur
    4.0

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057382282
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    00195057382282

Aperçu

Description du fabricant
BX1-3/4 BX1-3/4, DOUILLE CONIQUE FENDUE, 1-