Motion
BX7/8
Bx7/8, bague conique fendue, alésage fini de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11580693
N° MFRBX7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bx7/8, bague conique fendue, alésage fini de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11580693
N° MFRBX7/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 pouces
  • Taille de la bague
    B
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.6875 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur
    4.0
  • Largeur
    4.0

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057382145
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    00195057382145

Aperçu

Description du fabricant
BX7/8 BX7/8, DOUILLE CONIQUE FENDUE, 7/8 PO / 254 MM