Motion
EX3-1/2
Bague à déconnexion rapide - Alésage 3-1/2 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11580763
N° MFREX3-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Alésage 3-1/2 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11580763
N° MFREX3-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Taille de la bague
    E
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    7.0
  • Largeur
    7.0

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057286603
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    00195057286603

Aperçu

Description du fabricant
EX3-1/2 EX3-1/2, QD BUSHING, 3-1/2 INCH

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon