Motion
JAX19MM
Bague à déconnexion rapide - Alésage de 19 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11581027
N° MFRJAX19MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Alésage de 19 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11581027
N° MFRJAX19MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Taille de la bague
    JA
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.25
  • Largeur
    1.25

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057200746
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    00195057200746

Aperçu

Description du fabricant
JAX19MM JAX19MM, BAGUE QD, FINIS 19 MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer