Motion
P1X15MM
P1x15mm, Bague conique fendue Alésage fini 15 mm
N° D’ARTICLE MI11581267
N° MFRP1X15MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
P1x15mm, Bague conique fendue Alésage fini 15 mm
N° D’ARTICLE MI11581267
N° MFRP1X15MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Taille de la bague
    P1
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur
    3.375
  • Largeur
    3.375

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057565432
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    00195057565432

Aperçu

Description du fabricant
P1X15MM P1X15MM, DOUILLE CONIQUE FENDUE, 15