Motion
Q3X2
Q3x2, bague conique fendue, alésage fini de 2 po
N° D’ARTICLE MI11581433
N° MFRQ3X2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Q3x2, bague conique fendue, alésage fini de 2 po
N° D’ARTICLE MI11581433
N° MFRQ3X2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 pouces
  • Taille de la bague
    Q3
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.1250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    6.0
  • Largeur
    6.0

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057383098
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    00195057383098

Aperçu

Description du fabricant
Q3X2 Q3X2, DOUILLE CONIQUE FENDUE, 2 PO F
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon