Motion
QD16H150
QD16H150, Poulie de distribution JA
N° D’ARTICLE MI11581487
N° MFRQD16H150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QD16H150, Poulie de distribution JA
N° D’ARTICLE MI11581487
N° MFRQD16H150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    63.30 mm
  • Largeur
    5.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057628878
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    16
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    00195057628878

Aperçu

Description du fabricant
QD16H150 QD16H150, POULIE DE DISTRIBUTION, JA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif