Motion
QD30-14M-85
QD30-14M-85, poulie de distribution SK
N° D’ARTICLE MI11581611
N° MFRQD30-14M-85
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QD30-14M-85, poulie de distribution SK
N° D’ARTICLE MI11581611
N° MFRQD30-14M-85
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    5.1563 po
  • Largeur
    7.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057724686
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    30
  • Style de dent
    HTD 14mm
  • CUP_NON
    00195057724686

Aperçu

Description du fabricant
QD30-14M-85 QD30-14M-85, POULIE DE DISTRIBUTION,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer