Motion
QD72-14M-55
QD72-14M-55, poulie de distribution F
N° D’ARTICLE MI11581818
N° MFRQD72-14M-55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QD72-14M-55, poulie de distribution F
N° D’ARTICLE MI11581818
N° MFRQD72-14M-55
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    318.10 mm
  • Largeur
    15.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057724532
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    72
  • Style de dent
    HTD 14mm
  • CUP_NON
    00195057724532

Aperçu

Description du fabricant
QD72-14M-55 QD72-14M-55, POULIE DE DISTRIBUTION,