Motion
QD72-8M-85-E
QD72-8M-85-E, poulie de distribution E
N° D’ARTICLE MI11581825
N° MFRQD72-8M-85-E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QD72-8M-85-E, poulie de distribution E
N° D’ARTICLE MI11581825
N° MFRQD72-8M-85-E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    182 mm
  • Largeur
    8.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057723955
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    72
  • Style de dent
    HTD 8mm
  • CUP_NON
    00195057723955

Aperçu

Description du fabricant
QD72-8M-85-E QD72-8M-85-E, POULIE DE DISTRIBUTION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer