Motion
S1X1-7/8
S1x1-7/8, bague conique fendue, alésage fini de 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11581994
N° MFRS1X1-7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
S1x1-7/8, bague conique fendue, alésage fini de 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11581994
N° MFRS1X1-7/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/8 pouces
  • Taille de la bague
    S1
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.3750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.3750 po
  • Diamètre extérieur
    7.0
  • Largeur
    7.0

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057384071
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    00195057384071

Aperçu

Description du fabricant
S1X1-7/8 S1X1-7/8, DOUILLE CONIQUE FENDUE,