Motion
S2X4
S2x4, bague conique fendue, alésage fini de 4 po
N° D’ARTICLE MI11582066
N° MFRS2X4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
S2x4, bague conique fendue, alésage fini de 4 po
N° D’ARTICLE MI11582066
N° MFRS2X4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 pouces
  • Taille de la bague
    S2
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.3750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.7500 po
  • Diamètre extérieur
    7.0
  • Largeur
    7.0

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057384804
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    00195057384804

Aperçu

Description du fabricant
S2X4 S2X4, DOUILLE CONIQUE FENDUE, 4 PO F