Motion
SDSX1-3/16
Bague à déconnexion rapide - Alésage 1-3/16 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11582084
N° MFRSDSX1-3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Alésage 1-3/16 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11582084
N° MFRSDSX1-3/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Taille de la bague
    FDS
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1875 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3125 po
  • Diamètre extérieur
    3.375
  • Largeur
    3.375

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057201200
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    00195057201200

Aperçu

Description du fabricant
SDSX1-3/16 SDSX1-3/16, DOUILLE QD, 1-3/1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer