Motion
SDX2
Bague à déconnexion rapide - Alésage 2 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11582128
N° MFRSDX2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Alésage 2 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11582128
N° MFRSDX2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Taille de la bague
    SD
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1875 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8125 po
  • Diamètre extérieur
    3.375
  • Largeur
    3.375

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057201682
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    00195057201682

Aperçu

Description du fabricant
SDX2 SDX2, DOUILLE QD, FINI 2 POUCES B