Motion
SFX1-1/4
Bague à déconnexion rapide - Alésage 1-1/4 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11582149
N° MFRSFX1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Alésage 1-1/4 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11582149
N° MFRSFX1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Taille de la bague
    SF
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.0
  • Largeur
    5.0

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057202344
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    00195057202344

Aperçu

Description du fabricant
SFX1-1/4 SFX1-1/4, DOUILLE QD, 1-1/4 INC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer