Motion
SFX15/16
Bague à déconnexion rapide - Alésage 15/16 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11582158
N° MFRSFX15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Alésage 15/16 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11582158
N° MFRSFX15/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Taille de la bague
    SF
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.0
  • Largeur
    5.0

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057202290
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    00195057202290

Aperçu

Description du fabricant
SFX15/16 SFX15/16, DOUILLE QD, 15/16 INC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer