Motion
SHX7/8
Bague à déconnexion rapide - Alésage 7/8 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11582224
N° MFRSHX7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Alésage 7/8 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11582224
N° MFRSHX7/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.6875 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.25
  • Largeur
    1.25

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057200869
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    00195057200869

Aperçu

Description du fabricant
SHX7/8 SHX7/8, QD BUSHING, 7/8 INCH FINI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer