Motion
SKX1-7/16
Bague à déconnexion rapide - Alésage 1-7/16 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11582244
N° MFRSKX1-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Alésage 1-7/16 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11582244
N° MFRSKX1-7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur
    4.5
  • Largeur
    4.5

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057201897
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    00195057201897

Aperçu

Description du fabricant
SKX1-7/16 SKX1-7/16, DOUILLE QD, 1-7/16