Motion
U0X4-1/4
U0x4-1/4, bague conique fendue, alésage fini de 4-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11582446
N° MFRU0X4-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
U0x4-1/4, bague conique fendue, alésage fini de 4-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11582446
N° MFRU0X4-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-1/4 pouces
  • Taille de la bague
    U0
  • Bride extérieure Diamètre  
    8.3750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.9375 po
  • Diamètre extérieur
    10.0
  • Largeur
    10.0

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057385146
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    00195057385146

Aperçu

Description du fabricant
U0X4-1/4 U0X4-1/4, DOUILLE CONIQUE FENDUE,