Motion
Wx4-7/8
Coussinet W, 4-7/8 po de diamètre, 15.0000 po de diamètre extérieur en flg, 11.3750 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11582562
N° MFRWx4-7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet W, 4-7/8 po de diamètre, 15.0000 po de diamètre extérieur en flg, 11.3750 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11582562
N° MFRWx4-7/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-7/8 po
  • Taille de la bague
    W
  • Bride extérieure Diamètre  
    15.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    11.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
WX4-7/8 WX4-7/8, QD BUSHING, 4-7/8 INCH

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté