Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po
- Taille hexagonale0.625 po / 15.875 mm
- Longueur0.656 po / 16.6624 mm
- Poids0.164 lb
Détails
- Type d’adaptateurFiche hexagonale
- Détails supplémentairesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 11-11-1/2
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- FormeFiche
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .