Motion
105X04T
Écrou évasé inversé plaqué trivalent
N° D’ARTICLE MI11589103
N° MFR105X04T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou évasé inversé plaqué trivalent
N° D’ARTICLE MI11589103
N° MFR105X04T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.433 po / 10.9982 mm
  • Longueur
    0.56 po / 14.224 mm
  • Poids
    0.0131 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Bouchons et écrous
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pays d’origine
    CN
  • Style de fin 1
    Évasion inversée
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-24
  • Type de fin 1
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les composants de l’extrémité du tube sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU ÉVASÉ INVERSÉ 105X04T - ACIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté