Motion
5205X24X16
Connecteur droit mâle JIC à tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI11590135
N° MFR5205X24X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Connecteur droit mâle JIC à tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI11590135
N° MFR5205X24X16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2 po / 50.8 mm
  • Longueur
    2.62 po / 66.548 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-7/8-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1-11-1/2
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR MÂLE 5205X24X16