Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale2.625 po / 66.675 mm
- Longueur2.73 po / 69.342 mm
- Poids1.42 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 11-5/8-12
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage2-11-1/2
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).